Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kühlsystem-Tester für Landmaschinen 4800/6 ∙ Anzahl Werkzeuge: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4800/6
4800/6
Artikel-Nr.:
     C1156-4800/6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4800/6
EAN/GTIN:
     4000896216482
Suchbegriffe:
Gasspürgerät
Lecksuchgerät
Prüfkoffer
Modul Werkzeuge

Anwendung:
Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen

  • 4800-1 Kühlerpumpe bis 2,5 bar
  • 4800-2 Zwischenstück flexibler Schlauch
  • 4800-3 Kühleradapter für AMAZONE Pantera
    CLAAS Jaguar ∙ Lexion ∙ Scorpion ∙ Ares ∙ Atles ∙ Ceres
    FENDT
    MASSEY FERGUSSON mit Behälter Nummer 180224M92 und 4296015M1
    CASE Quadtruc ∙ Magnum
  • 4800-4 A Kühleradapter für CASE Puma ∙ SBS ∙ LBS ∙ Optum ∙ Maxxum ∙ CVX
    NEW HOLLAND TVT ∙ T7, T7 Elite Pack ∙ T6
    FENDT Vario2000 → Mähdrescher L-Serie
    CLAAS Arion ∙ Axion
    DEUTZ Motoren 3,6 PowerPack ∙ BF6M1013FC ∙ TCD2013L6 2V und 4VGenset 250kV
  • 4800-5 A Kühleradapter für FENDT Farmer 3001988 → ∙ Typ 500 ∙ Typ 700 ∙ Vario1988 → 2000
  • 4800-20 Kühleradapter für CLAAS Xerion ∙ Tucano sowie alle neuen CLAAS Maschinen mit MERCEDES-BENZ Ausgleichsbehälter
  • Zuordnung zu Fahrzeugtypen: www.hazet.de → Service → Der Anwendungs-Berater → Kühleradapter 4800
  • Kunststoff-Kasten
  • Made In Germany
  • Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Diagnose | MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen
hz-class Hauptklasse:
600160 Motor - Diagnose
hz-class Unterklassen:
600120 Motor - Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung | 290020 Messmittel
Anzahl Werkzeuge:
6
Bezeichnung Produktgruppe:
Kühlerpumpe und -adapter
Produktgruppe:
4800
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten
Stückliste:
4800-1 | 4800-2 | 4800-3 | 4800-4A | 4800-5A | 4800-20
Produktempfehlung:
4801-2/3 | 1991-1 | 798-16 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, gasspürgerät, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,64*
€ 362,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,27*
€ 343,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,93*
€ 334,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,92*
€ 320,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.