Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kühleradapter 4800/7 ∙ Anzahl Werkzeuge: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4800/7
4800/7
Artikel-Nr.:
     C1156-4800/7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4800/7
EAN/GTIN:
     4000896132874
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Kühlsystem-Befüllgerät-Zubehör
Zubehör für Kühlsystem-Befüll- und ...
Zubehör für Kühlsystem-Befüllgerät

Anwendung:
Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen

  • Anwendung an AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ A6 ∙ A7 A8 ∙ TT ∙ VW Passat ∙ Golf 4 ∙ 5 ∙ Lupo (Bj. 1998 →) ∙ Vento ∙ Jetta ∙ EOS ∙ Bora ∙ T5 ∙ CITROËN C2 ∙ C3 ∙ C4 ∙ C5 ∙ C6 ∙ C8 ∙ Jumper ∙ Jumpy ∙ FIAT Tipo ∙ Tempra ∙ MERCEDES-BENZ Typ 202 / 203 (C-Klasse) ∙ 124 / 210 (E-Klasse) ∙ 129 / 220 (S-Klasse) ∙ 251 (R-Klasse) ∙ 164 (M-Klasse) ∙ NISSAN Micra ∙ OPEL Vectra C ∙ Astra H ∙ Zafira A ∙ Meriva ∙ Signum ∙ Corsa ∙ PEUGEOT ∙ RENAULT Safrane ∙ Mégane ∙ Laguna ∙ Twingo ∙ Trafic ∙ Master ∙ SEAT Arosa ∙ Córdoba ∙ Ibiza ∙ Toledo ∙ León ∙ ŠKODA Octavia ∙ Fabia ∙ Roomster

Inhalt:
4800-1 ∙ 4800-2
4800-4 A ∙ 6 A ∙ 12 A ∙ 15 ∙ 17

  • Zuordnung zu Fahrzeugtypen: www.hazet.de → Service → Der Anwendungs-Berater → Kühleradapter 4800
  • Kunststoff-Kasten
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 2 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 7
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Diagnose | MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen
hz-class Hauptklasse:
600160 Motor - Diagnose
hz-class Unterklassen:
600120 Motor - Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung | 290020 Messmittel
Anzahl Werkzeuge:
7
Bezeichnung Produktgruppe:
Kühlerpumpe und -adapter
Produktgruppe:
4800
Netto-Gewicht (kg):
2 kg
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten
Zubehör:
4800/9KL
Stückliste:
4800-1 | 4800-2 | 4800-4A | 4800-6A | 4800-12A | 4800-15 | 4800-17
Produktempfehlung:
4801-2/3 | 1991-1 | 798-16 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Gasspürgerät, Lecksuchgerät, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gasspürgerät, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,83*
€ 467,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,56*
€ 458,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,33*
€ 439,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,62*
€ 431,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,31*
€ 409,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.