Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kühler Vakuum-Befüllgerät 4801-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4801-1
4801-1
Artikel-Nr.:
     C1156-4801-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4801-1
EAN/GTIN:
     4000896148806
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung,Sort...

Anwendung:
Vakuum-Dichtigkeitsprüfung des Kühlsystems vor der Befüllung

  • Einsetzbar in Verbindung mit Einzel- oder Universal Adaptern aus HAZET Kühlsystemtester-Programm 4800 sowie Konus-Set 4801-2/3
  • Blasenfreie Befüllung
  • Schnellkupplungssystem
  • Nachträgliche Entlüftung entfällt
  • Einsatz bei fast allen Fahrzeugtypen möglich
  • Inklusive Anwendungshinweis
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 1.41 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen | MOTOR > Diagnose
hz-class Hauptklasse:
600160 Motor - Diagnose
hz-class Unterklassen:
600120 Motor - Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung | 290020 Messmittel
Bezeichnung Produktgruppe:
Kühler-Werkzeug
Produktgruppe:
4801
Netto-Gewicht (kg):
1.41 kg
Zubehör:
4801-2/3
Produktempfehlung:
4800/7 | 1991-1 | 9040LG-3/2 | 798-17 | 4969-1/3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,60*
€ 237,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.