Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Semi-Flexible Sonde ∙ 3,9 mm ⌀ 4812N-1S ∙ 3.9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4812N-1S
4812N-1S
Artikel-Nr.:
     C1156-4812N-1S
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4812N-1S
EAN/GTIN:
     4000896187102
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
endoskop-kamerakopf 3,9mm
  • 3,9 mm
  • Kamera-Blickrichtung: 90° – festinstallierter Spiegel (Side-View)
    Keine Ränder im Bild
  • Lichtquelle: 2 dimmbare LED in 90°-Richtung
    Keine Reflektion im Spiegel
  • Sonden mit verbessertem Anschluss (4812 N) in Verbindung mit Konsolen der Sätze 4812-10/4 S ∙ 4812-1/7 ∙ 4812-1/6 ∙ 4812-1/8
  • Kamera-Auflösung: 325 (H) x 250 (V) = 76800 Bildpunkte
  • Kamera-Öffnungswinkel: Horizontal 46°, Vertikal: 34°, Diagonal: 56°
  • Tiefenschärfe: 10 bis 60 mm
  • Sondenlänge: 1000 mm
  • Gewicht: 220 g
  • Abmessungen / Länge: 1000 mm
  • Durchmesser: 3.9 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
  • Temperaturbereich: 0°C – 55°C
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
ENDOSKOP-/INSPEKTIONSTECHNIK > Endoskop/Boreskop/Stethoskop | MOTOR > Diagnose
hz-class Hauptklasse:
500240 Diagnosetechnik (Endoskop usw.)
hz-class Unterklassen:
600160 Motor - Diagnose | 290020 Messmittel | 600560 Endoskop- ∙ Inspektionstechnik
Bezeichnung Produktgruppe:
Video-Endoskop
Produktgruppe:
4812
Netto-Gewicht (kg):
0.11 kg
Länge:
1000 mm
Abmessungen / Länge:
1000 mm
Durchmesser:
3.9 mm
Produktempfehlung:
1977-2/4 | 1991-1 | 2151 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21059058
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, Endoskop
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,01*
€ 523,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,60*
€ 519,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,88*
€ 504,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,95*
€ 496,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,04*
€ 474,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.