Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Armaturenschutz Satz ∙ mit Haltegriff 4852/4 ∙ Anzahl Werkzeuge: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4852/4
4852/4
4852/4
4852/4
Artikel-Nr.:
     C1156-4852/4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4852/4
EAN/GTIN:
     4000896210114
Suchbegriffe:
Schubladenschrank,Schrank
Decke,Gewebe- und Spritzerschutzdec...

Anwendung:
Schutz vor Beschädigungen des Armaturenbrettes, Innenverkleidungen und Fahrzeughimmel bei Scheiben-Demontage

  • Hellblauer Farbton weist schneller auf Verschmutzungen der einzelnen Schutztafeln hin, als herkömmliche graue Schutztafeln und verhindert somit Verschmutzen des Interieurs
  • Sauberes, professionelles Arbeiten
  • Robuster Kunststoff
  • Inhalt:
    Schutztafel, abgewinkelt, 270 x 200 mm
    Schutztafel, abgewinkelt, 450 x 300 mm
    Schutztafel, gerade, 270 x 200 mm
    Schutztafel, gerade, 450 x 300 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Scheiben/Wischerarm
hz-class Hauptklasse:
600540 Karosserie ∙ Innenausstattung - Scheiben ∙ Wischerarm
hz-class Unterklassen:
500080 Bodenmatten ∙ Fahrzeug-Schoner | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
4
Bezeichnung Produktgruppe:
Armaturenschutz
Produktgruppe:
4852-Satz
Produktempfehlung:
195-1 | 198-1 | 197-3 | 2157-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100490
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.