Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Spannplatte 4900-11 ∙ 107 – 151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4900-11
4900-11
4900-11
4900-11
4900-11
Artikel-Nr.:
     C1156-4900-11
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4900-11
EAN/GTIN:
     4000896059713
Suchbegriffe:
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • (Preis per Stück)
  • Made In Germany
  • Durchmesser (min-max): 107 – 151 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.6 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Federspanner/Stoßdämpfer
hz-class Hauptklasse:
600260 Fahrwerk - Federspanner ∙ Stoßdämpfer
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Federspanner
Produktgruppe:
4900
Netto-Gewicht (kg):
1.6 kg
Durchmesser max:
151 mm
Durchmesser min:
107 mm
Durchmesser (min-max):
107 – 151
Zubehör:
4900-110
Produktempfehlung:
4902-1 | 4915/15 | 4903/4 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.