Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Spannplatte 4900-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4900-33
4900-33
4900-33
4900-33
Artikel-Nr.:
     C1156-4900-33
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4900-33
EAN/GTIN:
     4000896138043
Suchbegriffe:
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • (Preis per Stück)
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 2.28 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Federspanner/Stoßdämpfer
hz-class Hauptklasse:
600260 Fahrwerk - Federspanner ∙ Stoßdämpfer
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Federspanner
Produktgruppe:
4900
Netto-Gewicht (kg):
2.28 kg
Produktempfehlung:
4902-1 | 4915/15 | 4903/4 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,74*
€ 329,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,08*
€ 326,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,22*
€ 308,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,72*
€ 299,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.