Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Spannplatte 4902-11 ∙ 95 – 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4902-11
4902-11
4902/6;4902-11;4902-1;4902-10
Artikel-Nr.:
     C1156-4902-11
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4902-11
EAN/GTIN:
     4000896122653
Suchbegriffe:
Federspanner
federspanner hazet
federspanner
  • Spannplatte
  • Made in Germany
  • Durchmesser (min-max): 95 – 100 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.48 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
0494993 | 335012
CrossReferenz BMW:
0494993 | 335012
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
BMW
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
<p>Innenfederspannersatz</p><p>Innenfederspannersätze</p><p>Innenfederspanner Satz</p><p>Innenfederspanner Sätze</p><p>Innenfederspanner Set</p><p>Innenfederspanner Sets</p><p>Innenfederspanner Sortiment</p><p>Innenfederspanner Sortimente</p><p>Innenfederspanner Garnitur</p><p>Innenfederspanner Garnituren</p><p>Innenfederspanner-Satz</p><p>Innenfederspanner-Sätze</p><p>Innenfederspanner-Set</p><p>Innenfederspanner-Sets</p><p>Innenfederspanner-Sortiment</p><p>Innenfederspanner-Sortimente</p><p>Innenfederspanner-Garnitur</p><p>Innenfederspanner-Garnituren</p> | Abdrücker | Ausdrücker | Innen | Federspanner | Federnspanner
Schluesselworte:
Abzieh-Werkzeug-Programm | Stoßdämpfer-Werkzeug | Federbein-Werkzeug / Federspanner | Innen-Federspanner | Werkzeug Satz / Sortiment | <p>Innenfederspannersatz</p><p>Innenfederspannersätze</p><p>Innenfederspanner Satz</p><p>Innenfederspanner Sätze</p><p>Innenfederspanner Set</p><p>Innenfederspanner Sets</p><p>Innenfederspanner Sortiment</p><p>Innenfederspanner Sortimente</p><p>Innenfederspanner Garnitur</p><p>Innenfederspanner Garnituren</p><p>Innenfederspanner-Satz</p><p>Innenfederspanner-Sätze</p><p>Innenfederspanner-Set</p><p>Innenfederspanner-Sets</p><p>Innenfederspanner-Sortiment</p><p>Innenfederspanner-Sortimente</p><p>Innenfederspanner-Garnitur</p><p>Innenfederspanner-Garnituren</p> | Abdrücker | Ausdrücker | Innen | Federspanner | Federnspanner | 0494993 | 335012 | 4902-11 | BMW
hz-class Hauptklasse:
650260 Federspanner ∙ Stoßdämpfer
Bezeichnung Produktgruppe:
Innen-Federspanner
Produktgruppe:
4902
Netto-Gewicht (kg):
0.48 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
BMW
Durchmesser max:
100 mm
Durchmesser min:
95 mm
Durchmesser (min-max):
95 – 100
Produktempfehlung:
4900-393 | 4900-13 | 4902/6 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.