Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Koffer ∙ leer 4904KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4904KL
4904KL
Artikel-Nr.:
     C1156-4904KL
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4904KL
EAN/GTIN:
     4000896237128
Suchbegriffe:
Werkstattwagen Einlagen
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer

Koffer ∙ leer,
Für 4904/6

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
600260 Fahrwerk - Federspanner ∙ Stoßdämpfer
hz-class Unterklassen:
800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
Koffer ∙ Kasten ∙ Tascheleer
Produktgruppe:
4904KL
Verwendung:
4904/6
Produktempfehlung:
163-351L | 165-L | 190L-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100103
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.