Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Zentrierhülse 4930-35X40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4930-35X40
4930-35X40
Artikel-Nr.:
     C1156-4930-35X40
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4930-35X40
EAN/GTIN:
     4000896081066
Suchbegriffe:
Antriebswellenzentrierbuchse
Längswellenzentrierbuchse
Zentrierbuchse Antriebswelle
Zentrierbuchse Längswelle
  • Für Lager-Innen-⌀ 35 / 40 mm
  • Oberfläche: verzinkt (Cr6 frei)
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.28 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Radlager/Radnabe
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse | 260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Radlager-Werkzeug
Produktgruppe:
4930
Netto-Gewicht (kg):
0.28 kg
Oberfläche:
verzinkt (Cr6 frei)
Produktempfehlung:
4930-8 | 4930-1 | 4930-2 | 1779-55 | 4915/15
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.