| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-4930-72 Herst.-Nr.: 4930-72 EAN/GTIN: 4000896080960 |
| |
|
| | |
| - Für Lager-Außen-⌀ 72 – 74 mm
- Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | FAHRWERK > Radlager/Radnabe | hz-class Hauptklasse: | 600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe | hz-class Unterklassen: | 600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse | 260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher | Bezeichnung Produktgruppe: | Radlager-Werkzeug | Produktgruppe: | 4930 | Netto-Gewicht (kg): | 0.18 kg | Produktempfehlung: | 4930-1/22 | 4904/6 | 4932-17 | 4932-M20 | 1779-55 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21041590 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung |
| | |
| |