Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Hohlkolben-Zylinder 4932-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4932-17
4932-17
Artikel-Nr.:
     C1156-4932-17
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4932-17
EAN/GTIN:
     4000896159741
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
hohlkolbenzylinder
  • Kompakter 17 t Hydraulik-Zylinder
  • Komfortable Federrückstellung
  • Für Gewindespindel 4932-TR 20 und Mutter 4930-2
  • Gewinde-Zugseite: M 27 x 2, alternativ M 42 x 2 über optionalen-Adapter möglich
  • Gewinde-Druckseite: 2.14″ – 14 UNS
    Innengewinde: TR 20 alternativ M 20 über optionalen Adapter möglich
  • Hub: 45 mm
  • Außen-⌀: 80 mm
  • Zylinderhöhe eingefahren: 206 mm / ausgefahren: 251 mm
  • Inklusive Kupplung, Schutzkappe und Adapter 4932-M 20
  • Gewicht: 5,5 kg
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 700 bar
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 5.5 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Radlager/Radnabe
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
Bezeichnung Produktgruppe:
Radlager-Werkzeug
Produktgruppe:
4932
Netto-Gewicht (kg):
5.5 kg
Zubehör:
4932-TR20 | 4934-10 | 4934-8510 | 4930-721 | 4930-821 | 4930-851 | 4932-M20 | 4932-M27X2 | 4932-M42X2
Produktempfehlung:
4932N-100 | 4930-1/22 | 4932-TR20 | 4932-M42X2 | 4932-101
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27300290
Weitere Suchbegriffe: Prozeßleittechnik,Elektrotechnik, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 854,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,99*
€ 1.079,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,75*
€ 1.068,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,04*
€ 1.035,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,80*
€ 1.024,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,97*
€ 1.017,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.