Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Adapter-Ring VW T5 ∙ T6 4934-8507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4934-8507
4934-8507
Artikel-Nr.:
     C1156-4934-8507
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4934-8507
EAN/GTIN:
     4000896154913
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
KFZ-Werkzeugadapter
druckstück kfz-werkzeug
  • Einbau der Radnaben- / Radlagereinheit an der Hinterachse VW T5 ∙ T6
  • Ergänzung des Kompaktradnaben-Lagereinheit Werkzeugsatzes 4934-2585/12
  • Speziell in Verbindung mit Druckscheibe 4934-8506
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.34 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Radlager/Radnabe
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
Bezeichnung Produktgruppe:
Radnaben-Lagereinheit-Werkzeug
Produktgruppe:
4934
Netto-Gewicht (kg):
0.34 kg
Produktempfehlung:
4934-2585/12 | 4934-2572/12 | 4915/15 | 1779-55 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.