Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Nkw Zapfenschlüssel Satz 4937-117/2 ∙ Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) ∙ 180 mm ∙ Anzahl Werkzeuge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4937-117/2
4937-117/2
4937-117/2
Artikel-Nr.:
     C1156-4937-117/2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4937-117/2
EAN/GTIN:
     4000896199242
Suchbegriffe:
Zapfenschlüssel
zapfenschlüssel hazet
  • Für Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Hinterachse MERCEDES-BENZ
  • Für MERCEDES-BENZ Actros ∙ Hypoid-Hinterachse HL ∙ HL 8
  • Hohe Passgenauigkeit
  • Präzise Zapfen-Geometrien für idealen Werkzeugeingriff in Nutmuttern
  • Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei sehr hohen Löse- oder Anzugsmomenten
  • Innen-⌀: 117 mm
  • Länge (gesamt): 200 mm
  • 6 Zapfen, Zapfenbreite: 9,8 mm
  • Führungsrohr
    Außen-⌀: 60 mm
    Länge (gesamt): 185 mm
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 180 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 124 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 2
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Räder/Reifen
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
124 mm
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
Anzahl Werkzeuge:
2
Bezeichnung Produktgruppe:
Achs-Werkzeug Nkw 4937
Produktgruppe:
4937
Material:
Hochfester Werkzeugstahl
Länge l2:
180 mm
Oberfläche:
brüniert
Abmessungen / Länge:
180 mm
Antrieb:
Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Produktempfehlung:
772-2/16 | 2872-E18 | 2737-1 | 2784-T60/4 | 2157
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,18*
€ 367,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,09*
€ 353,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,49*
€ 338,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,43*
€ 327,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 272,59*
€ 324,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,95*
€ 317,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.