Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bremsscheiben-Messschieber / Dickenmesser 4956-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4956-3
4956-3
4956-3
4956-3
4956-3
4956-3
Artikel-Nr.:
     C1156-4956-3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4956-3
EAN/GTIN:
     4000896219032
Suchbegriffe:
Bremsscheiben-Messlehre
Bremsscheiben-Messschieber
Bremsscheiben-Prüflehre
Bremsscheibenprüflehre
  • Messung ohne Demontage der Räder möglich
  • Mühelose Messung am Fahrzeug im Rahmen der Direktannahmen im Beisein des Kunden
  • Messbereich: 0 – 60 mm (eignet sich auch für die Anwendung an Nkw)
  • Einfache Handhabung
  • Hinweis: Informationen zu den Verschleißgrenzen – bitte Angaben der Fahrzeughersteller beachten
  • Abmessungen / Länge: 395 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST | Mess-Technik
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
hz-class Unterklassen:
290020 Messmittel | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Bremsendienst-Werkzeug
Produktgruppe:
4956
Länge:
395 mm
Abmessungen / Länge:
395 mm
Produktempfehlung:
4810C | 4802-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21170390
Weitere Suchbegriffe: bremsscheiben messlehre, Messzeug,Messwerkzeug, Mess- und Prüfwerkzeug,Längenmessgerät,Messschieber,Spezialmessschieber,Trommelmessschieber,Bremsscheibenmessschieber,Schwindmaßmessschieber,Innensicherungsnute,Außensicherungsmessschieber,3/5Punktmessschieber,Keilnutenmessschieber,Zahnweitenmessschieber,Anbaumessschieber,Anreißmessschieber
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.