Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Federteller-Montagewerkzeug 4963-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4963-1
4963-1
Artikel-Nr.:
     C1156-4963-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4963-1
EAN/GTIN:
     4000896050383
Suchbegriffe:
Bremsfedernzange
Bremsfederzange
Federteller
bremsfedernzange hazet

Anwendung:
Aus- und Einbau des Federtellers und der Bremsbelag-Haltefeder an Trommelbremsen

  • Druck-Drehteil mit Hartmetall-Beschichtung im vorderen Funktionsbereich
  • Bei z.B. VW ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL und RENAULT mit Trommelbremse hinten
  • Kunststoffgriff
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 237 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Bremsendienst-Werkzeug
Produktgruppe:
4963
Netto-Gewicht (kg):
0.2 kg
Länge:
237 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
237 mm
Produktempfehlung:
4964-1 | 797 | 4968/5 | 4800/7 | 612N-12X14
Netzstecker:
Keine Stecker
Handgriff:
Kunststoffgriff
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21019090
Weitere Suchbegriffe: federteller, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.