| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-4964-1 Herst.-Nr.: 4964-1 EAN/GTIN: 4000896055708 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Aus- und Einbau der Handbremsbacken-Zugfedern (Scheibenbremse hinten) - Zughaken mit T-Griff
- An z.B. MERCEDES-BENZ Pkw sowie Sprinter
VW Crafter Bj. 2006 → 2016 und LT 1996 → 2006 - Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 162 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | BREMSENDIENST | hz-class Hauptklasse: | 600240 Bremsendienst | Bezeichnung Produktgruppe: | Bremsendienst-Werkzeug | Produktgruppe: | 4964 | Netto-Gewicht (kg): | 0.05 kg | Länge: | 162 mm | Material: | Spezialstahl | Oberfläche: | verchromt | Abmessungen / Länge: | 162 mm | Produktempfehlung: | 4963-1 | 797 | 4968/5 | 4800/7 | 612N-12X14 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21019090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal |
| | |
| |