Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bremssattel-Feile 4968-1 ∙ 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4968-1
4968-1
Artikel-Nr.:
     C1156-4968-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4968-1
EAN/GTIN:
     4000896084739
Suchbegriffe:
Bremssattelfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile

Anwendung:
Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub, Schmutz und Rost im Scheibenbremssattel

  • Einseitiger Hieb verhindert Beschädigung der Staubmanschette am Bremskolben
  • 12 mm breit
  • Flachschaber an der Stirnseite zur Entfernung von groben Rückständen
  • Feilenhieb: grob, einseitig schräg verzahnt
  • Kunststoffgriff
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 260 mm
  • Länge l1: 150 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
Weitere Informationen:
Breite Klinge:
12 mm
CrossReference:
1968-1 | 4000896009404 | 8726
Schluesselworte Synonyme TBS:
Fahrwerk | Bremsen | Bremssattelfeile | Bremssattel | Feile
Schluesselworte:
Bremsen-Werkzeug | Bürste / Feile | Feile / Bürste | Fahrwerk | Bremsen | Bremssattelfeile | Bremssattel | Feile | 1968-1 | 4000896009404 | 8726 | 4968-1
Vorgänger-Artikelnummer:
1968-1 | 4000896009404
hz-class Hauptklasse:
640240 Bremsendienst
hz-class Unterklassen:
270040 Feile ∙ Bürste | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Bremsendienst-Werkzeug
Produktgruppe:
4968
Netto-Gewicht (kg):
0.13 kg
Länge l1:
150 mm
Material:
Spezialstahl
Länge l2:
260 mm
Abmessungen / Länge:
260 mm
Produktempfehlung:
612-17X19 | 1846B-1.6 | 748LGB-4 | 4968/5 | 796
Handgriff:
Kunststoffgriff
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21042112
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, bremssattelfeile hazet, flachfeile, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.