Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Haken Satz 4968/2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4968/2H
4968/2H
Artikel-Nr.:
     C1156-4968/2H
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4968/2H
EAN/GTIN:
     4000896221820
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung,Sort...

Anwendung:
Sicheres Aufhängen von demontierten Bauteilen, z.B. Bremssättel, vermeidet Beschädigungen an Bremsschläuchen, Leitungen etc.

  • Universell einsetzbar
  • Haken-⌀: 7 mm
  • Oberfläche: tauchlackiert
  • Abmessungen / Länge: 190 mm
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Bremsendienst-Werkzeug
Produktgruppe:
4968
Länge:
190 mm
Oberfläche:
tauchlackiert
Abmessungen / Länge:
190 mm
Produktempfehlung:
612-17X19 | 1846B-1.6 | 748LGB-4 | 4968/5 | 796
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21019090
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.