Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Pneumatischer Bremsen-Entlüftungs Satz 4969-1/3 ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4969-1/3
4969-1/3
4969-1/3
Artikel-Nr.:
     C1156-4969-1/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4969-1/3
EAN/GTIN:
     4000896149445
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung,Sort...
  • Bremsen Entlüfter-Gerät zum Absaugen der Bremsflüssigkeit an den Radbremszylindern / Bremssätteln
  • Auch für ABS-Anlagen geeignet (Achtung: Hersteller-Angaben beachten)
  • Integriertes Venturi-System erzeugt mittels Druckluft ein Vakuum, mit dem das Bremssystem entlüftet wird
  • Inklusive Universal-Gumminippel für alle Fahrzeuge
  • Transparenter Bremsen-Entlüfterschlauch dient der Sichtkontrolle
  • Luftverbrauch 180 l/min / Arbeitsdruck 6 bis 8 bar
  • Inklusive Kupplungsstecker, Nennweite 7,2
  • Inhalt:
    1 Bremsen Entlüfter-Gerät (Behältervolumen 0,75 l)
    1 Nachfüllbehälter mit einem festen Stutzen
    1 Behälter mit einstellbarem Stutzen (Behältervolumen je 1 Liter)
  • Netto-Gewicht (kg): 1.19 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
Bremsendienst-Werkzeug
Produktgruppe:
4969
Netto-Gewicht (kg):
1.19 kg
Produktempfehlung:
4956-1 | 2871-E24 | 748LGB-4 | 612N-12X14 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 79,43* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.