Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bremskolben Rücksetzwerkzeug Satz ∙ pneumatisch 4970P-1/4 ∙ Anzahl Werkzeuge: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4970P-1/4
4970P-1/4
4970P-1/4
4970P-1/4
4970P-1/4
4970/6;4970/9;4970P-1/4;4970/5
9012M;9012SPC;9011M;9033N-9;9033N-7;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9032N-5;9033P-8;9040-4;9034P-1;9033-2;9032M;9032M-36;9045P-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9000-080;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9037N-2;9030N-5;9035/6;9022SR-1;9037SPC;9035-5;9042N-1;9022P-1;9041-2;9041-2CERT;9041-1;9041-3;9022-360;9040P-1;9040P-2;9040P-4;9040P-5;9048P-1;9042P-4;9010TB;9010T;9011T;9030N-1;9040P-3;9043N-10;9030P-1;9041G-1;9035H/6;9012A-1;9012M-1;9021SR-1;9022P-XLG;9032M-5;9032M-1;9033M-9;9033M-7;9033M-11;9023M-1;9048P-2/3;4970P-1/4;9012ATT
Artikel-Nr.:
     C1156-4970P-1/4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4970P-1/4
EAN/GTIN:
     4000896232970
Suchbegriffe:
Bremskolben-Rücksetzgerät
Bremssattelkolben-Rückstellwerkzeug
Werkstattwagen Einlagen
Modul Werkzeuge

Anwendung:
Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung

  • Universell einsetzbar durch 3-teiligen Adapter Satz. Optimierung des HAZET Grundgerätes 4970 P-1
  • Für rechts- und linksdrehende Bremskolben
  • Größtmögliche Rückholbewegung der Kolbenstange bis ins Gehäuse – Betätigung auch bei besonders weit ausgefahrenen Bremskolben
  • Für kleinste Bremssattel MiniBMW 1er bis BMW X7 (aktuell größter Bremssattel)
  • Pneumatische Unterstützung in Verbindung mit schwenkbarem Drehhebel ermöglicht einfaches, schnelles Zurücksetzen ohne Kraftaufwand
  • Gleichzeitiges Drücken und Drehen sowie nur Drücken des Bremskolbens nach Austausch der Bremsbeläge an Scheibenbremsanlage möglich
  • Enthaltener Adapter Satz 4970 P-02/3 gewährleistet flexible Aufnahme für die im Markt befindlichen Druckplatten anderer Hersteller z.B.:
    • Innensechskant Adapter Schlüsselweite 13 mm für HAZET Druckplatten der Produktgruppe 4970
    • 10 mm (38″) Außen-Vierkant Adapter zur Verbindung von OEM-Spezialadaptern
      z.B. alle aktuellen Mini und BMW Adapter ∙ SW-Stahl
    • 2-Zapfen Adapter u.a. für VIGOR ∙ SW-Stahl ∙ KS-Tools ∙ BGS ∙ Kunzer
  • In Koffer mit Weichschaum-Einlage und Aufbewahrungsmöglichkeit für weitere Adapter
  • Inklusive Bedienungsanleitung
  • Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
4
Bezeichnung Produktgruppe:
Bremskolben-Rücksetz-Werkzeug
Produktgruppe:
4970
Zubehör:
4970/5 | 4970P-02/3
Stückliste:
4970P-02/3
Produktempfehlung:
4971-1 | 4968-1 | 748LGB-3 | 2193/4K | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.