Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bremssattel-Rücksteller KNORR Bremse 4971-11 ∙ Außen-Sechskant 12 mm ∙ 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4971-11
4971-11
Artikel-Nr.:
     C1156-4971-11
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4971-11
EAN/GTIN:
     4000896218257
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung,Sort...

Anwendung:
Betätigung des Nachstellers (Nachstellen des Bremssattels) an Scheibenbremsen Knorr Bremse an Lkw, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen aller Marken

  • Nachstellen mit Steckschlüssel Schlüsselweite 12 mm
  • Spezielles 11 Zahn Profil
  • Made In Germany
  • Antrieb: Außen-Sechskant 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 18 mm
  • Durchmesser: 15 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 15 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 11.5 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
15 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
11.5 mm
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Bremsendienst-Werkzeug
Produktgruppe:
4971
Länge:
18 mm
Abmessungen / Länge:
18 mm
Durchmesser:
15 mm
Antrieb:
Außen-Sechskant 12 mm
Produktempfehlung:
2584-8 | 4968-5 | 4969-1/3 | 2872-E18 | 1846B-1.6 | 609-E20XE24
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.