Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Hebehilfe 4972-1/3 ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4972-1/3
4972-1/3
Artikel-Nr.:
     C1156-4972-1/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4972-1/3
EAN/GTIN:
     4000896215799
Suchbegriffe:
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
gegengewichtskran

Anwendung:
Sicherer Halt und Bewegen von schweren Bauteilen z.B. bei der Demontage und Montage von Bremssätteln und Radnaben an Nkw

  • Sicheres und rückenschonendes Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen im Radkasten an Lkw, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen
  • Hebehilfe
    bestehend aus Hebehilfe 4972-3, – Bremssattel-Halter 4972-1 und Radnaben-Halter 4972-4
  • Erleichtert Ansetzen der Schrauben
  • Berücksichtigung der verschiedene Einbauverhältnisse von Bremssätteln
  • Einfache Bedienung
  • Einhandbedienung über Spindel möglich
  • Keine zweite Person notwendig
  • Einstellbereich min./max.: 716 – 911 mm
  • Made In Germany
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung | BREMSENDIENST | FAHRWERK > Radlager/Radnabe
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
500040 Allgemeiner Werkstattbedarf | 600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe | 600240 Bremsendienst | 600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
Hebehilfe Nkw
Produktgruppe:
4972
Zubehör:
4972-2
Stückliste:
4972-1 | 4972-3 | 4972-4
Produktempfehlung:
2584-8 | 4968-5 | 4969-1/3 | 2872-E18 | 1846B-1.6 | 609-E20XE24
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 928,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,70*
€ 1.249,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,14*
€ 1.215,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,43*
€ 1.154,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,12*
€ 1.127,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 937,36*
€ 1.115,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,39*
€ 1.104,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.