Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ring-Maulschlüssel 600N-11 ∙ Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil ∙ 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
600N-11
600N-11
600N-13W;600N/15;600N/6-150;600N-17;600N-36;600N-6;600N-15;600N-22;600N-9;600N-27;600N-26;600N-18;600N-14;600N-5.5;600N-16;600N-11;600N-23;600N-13;600N-7;600N-24;600N-29;600N-41;600N-12;600N-28;600N-32;600N-34;600N-30;600N-25;600N-20;600N-10;600N-19;600N-8;600N-21;600N/21;600N/30;600N/17N;600N/12N;163-98/17;163-292/8;600NA/10;600NA/12-1;600N-65;600N-55;600N-70;600N-60;600N-80;600N-46;600N-50;600N-75;600NA-1/2;600NA-1;600NA-1.5/16;600NA-7/16;600NA-9/16;600NA-1.1/4;600NA-5/8;600NA-3/8;600NA-7/8;600NA-1.1/2;600NA-3/4;600NA-1.1/8;600NA-11/16;600NA-5/16;600NA-15/16;600NA-13/16;600NA-1/4
600N-21;600N-10;600N-7;600N-17;600N-60;600N-9;600N-15;600N-80;600N-5.5;600N-16;600N-70;600N-18;600N-75;600N-27;600N-26;600N-11;600N-14;600N-22;600N-29;600N-24;600N-12;600N-34;600N-36;600N-41;600N-55;600N-25;600N-65;600N-20;600N-46;600N-50;600N-13;600N-23;600N-32;600N-30;600N-6;600N-28;600N-8;600N-19;600NA-1/2;600NA-1;600NA-1.5/16;600NA-7/16;600NA-9/16;600NA-1.1/4;600NA-5/8;600NA-3/8;600NA-7/8;600NA-1.1/2;600NA-3/4;600NA-1.1/8;600NA-11/16;600NA-5/16;600NA-15/16;600NA-13/16;600NA-1/4;600N/21;600N/15;600N/30;600N/17N;600N/12N;600NA/10;600NA/12-1
600NA-1;600NA-1.1/2;600NA-1.1/4;600NA-1.1/8;600NA-1.5/16;600NA-1/2;600NA-1/4;600NA-11/16;600NA-13/16;600NA-15/16;600NA-3/4;600NA-3/8;600NA-5/16;600NA-5/8;600NA-7/16;600NA-7/8;600NA-9/16;600N-10;600N-11;600N-12;600N-13;600N-14;600N-15;600N-16;600N-17;600N-18;600N-19;600N-20;600N-21;600N-22;600N-23;600N-24;600N-25;600N-26;600N-27;600N-28;600N-29;600N-30;600N-32;600N-34;600N-36;600N-41;600N-5.5;600N-6;600N-7;600N-8;600N-9;600N-46;600N-50;600N-55;600N-60;600N-65;600N-70;600N-75;600N-80;600NA/10;600NA/12-1;600N/12N;600N/17N;600N/21;600N/8;600N-13W;600N/6-150
600NA-1;600NA-1.1/2;600NA-1.1/4;600NA-1.1/8;600NA-1.5/16;600NA-1/2;600NA-1/4;600NA-11/16;600NA-13/16;600NA-15/16;600NA-3/4;600NA-3/8;600NA-5/16;600NA-5/8;600NA-7/16;600NA-7/8;600NA-9/16;600N-10;600N-11;600N-12;600N-13;600N-14;600N-15;600N-16;600N-17;600N-18;600N-19;600N-20;600N-21;600N-22;600N-23;600N-24;600N-25;600N-26;600N-27;600N-28;600N-29;600N-30;600N-32;600N-34;600N-36;600N-41;600N-5.5;600N-6;600N-7;600N-8;600N-9;600N-46;600N-50;600N-55;600N-60;600N-65;600N-70;600N-75;600N-80;600NA/10;600NA/12-1;600N/12N;600N/17N;600N/21;600N/8;600N-13W;600N/6-150
600NA-1;600NA-1.1/2;600NA-1.1/4;600NA-1.1/8;600NA-1.5/16;600NA-1/2;600NA-1/4;600NA-11/16;600NA-13/16;600NA-15/16;600NA-3/4;600NA-3/8;600NA-5/16;600NA-5/8;600NA-7/16;600NA-7/8;600NA-9/16;600N-10;600N-11;600N-12;600N-13;600N-14;600N-15;600N-16;600N-17;600N-18;600N-19;600N-20;600N-21;600N-22;600N-23;600N-24;600N-25;600N-26;600N-27;600N-28;600N-29;600N-30;600N-32;600N-34;600N-36;600N-41;600N-5.5;600N-6;600N-7;600N-8;600N-9;600N-46;600N-50;600N-55;600N-60;600N-65;600N-70;600N-75;600N-80;600NA/10;600NA/12-1;600N/12N;600N/17N;600N/21;600N/8;600N-13W;600N/6-150
600N-8;600N-19;600N-28;600N-21;600N-29;600N-24;600N-12;600N-10;600N-7;600N-65;600N-46;600N-60;600N-17;600N-55;600N-20;600N-23;600N-34;600N-41;600N-25;600N-13;600N-50;600N-32;600N-6;600N-30;600N-36;600N-80;600N-15;600N-18;600N-9;600N-22;600N-11;600N-26;600N-14;600N-27;600N-75;600N-16;600N-70;600N-5.5
600NA-7/8;600NA-1.1/4;600NA-13/16;600NA-15/16;600NA-1/4;600NA-1.1/8;600NA-1;600NA-5/8;600NA-7/16;600NA-1.5/16;600NA-5/16;600NA-9/16;600NA-11/16;600NA-3/4;600NA-1.1/2;600NA-1/2;600NA-3/8;600N-15;600N-22;600N-27;600N-18;600N-9;600N-24;600N-29;600N-8;600N-21;600N-20;600N-17;600N-30;600N-7;600N-5.5;600N-6;600N-34;600N-16;600N-11;600N-32;600N-13;600N-10;600N-12;600N-23;600N-14;600N-19;600N-36;600N-41;600N-26;600N-25;600N-28;600N-46;600N-75;600N-60;600N-55;600N-50;600N-65;600N-80;600N-70;600N-13W
Artikel-Nr.:
     C1156-600N-11
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600N-11
EAN/GTIN:
     4000896023035
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 11 mm
  • Abmessungen / Länge: 168.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
200100 Ring-Maulschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Ring-Maulschlüssel 600 Nlange Ausführung ∙ metrisch ∙ Tractionsprofil ∙ Doppelsechskant
Produktgruppe:
600N
Netto-Gewicht (kg):
0.05 kg
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Kopfbreite (b1):
15.9 mm
Kopfbreite (b2):
25.5 mm
Kopfstärke (a1):
8.4 mm
Kopfstärke (a2):
5.5 mm
Länge:
168.5 mm
Schlüsselweite s1xs2:
11
Schlüsselweite (s1):
11 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Abmessungen / Länge:
168.5 mm
Norm:
DIN 3113 Form A | ISO 3318 | ISO 7738
Produktempfehlung:
440/14P | 450N/12NRS | 1520/56 | 630/12 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040105
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.