Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ventil-Dreher 666-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
666-1
666-1
Artikel-Nr.:
     C1156-666-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     666-1
EAN/GTIN:
     4000896087136
Suchbegriffe:
Reifenventil Werkzeug
Ventildreher
Ventil-Einschraubwerkzeug
Ventileinschraubwerkzeug

Anwendung:
Ein- und Ausdrehen der Ventileinsätze in Reifenventilen

  • Eindrücken des Ventilstiftes beim Ablassen der Luft z.B. an Pkw, Transportern und Nkw
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Räder/Reifen
hz-class Hauptklasse:
600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen
Bezeichnung Produktgruppe:
Reifen-Werkzeug
Produktgruppe:
666
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Produktempfehlung:
650RF/2 | 1781-5 | 4931-1/8 | 715-01 | 665-1 | 9041D-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040190
Weitere Suchbegriffe: ventildreher hazet, ventildreher, Engländer,Klauenschlüssel,Stirnlochschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Schlitzschraubendreher,Schlitzschraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher,Elektriker-Schraubendreher,Elektrikerschraubendreher
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.