Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Reifenprofil-Tiefenmesser 666-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
666-5
666-5
666-5
Artikel-Nr.:
     C1156-666-5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     666-5
EAN/GTIN:
     4000896129164
Suchbegriffe:
Reifenprofil-Tiefenmesser
Reifenprofilmesser
Reifenprofiltiefenmesser
Tiefen-Messschieber

Anwendung:
Reifen Profiltiefe messen

  • Ablesung in 0,1 mm Schritten zur genauen Profiltiefen-Bestimmung
  • Blendfreie Ablesung
  • 30 mm Messtiefe
  • Leicht und sehr handlich
  • Stabile Ausführung aus Hartmessing
  • In praktischer Aufbewahrungstasche
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Räder/Reifen
hz-class Hauptklasse:
600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen
Bezeichnung Produktgruppe:
Reifen-Werkzeug
Produktgruppe:
666
Netto-Gewicht (kg):
0.05 kg
Produktempfehlung:
650RF/2 | 1781-5 | 4931-1/8 | 715-01 | 665-1 | 9041D-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21170349
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, reifenprofil-tiefenmesser hazet, reifenprofil tiefenmesser, tiefen-messschieber digital, Einbaumessschieber,Innenmessschieber,Außenmessschieber, Mess- und Prüfwerkzeug,Längenmessgerät,Messschieber,Tiefenmessschieber,Tiefenmaß,Tiefenmaße,Breitentiefenmessschieber,Digitaltiefenmessschieber,Abstandstiefenmessschieber,Reifenprofiltiefenmaß,Reifenprofiltiefenmaße,Reifenmesser,Profilmesser
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.