Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatzteil Satz 6800-011/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6800-011/2
6800-011/2
Artikel-Nr.:
     C1156-6800-011/2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6800-011/2
EAN/GTIN:
     4000896147465
Suchbegriffe:
O-Ring-Sortiment
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Modul Werkzeuge
  • O-Ring und Sicherheits Scherstift für 6800 Alu-2800
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950240 Drehmoment-Technik
Bezeichnung Produktgruppe:
Drehmoment-Vervielfältiger (Ersatzteil)
Produktgruppe:
6800-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Verwendung:
6800ALU-2800
Stückliste:
1100S-G2260 | 1100S-H2260
Produktempfehlung:
953HP | 6145-1CT | 6391-50 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
1100S-G2260
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21049204
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, umschaltknarre 1/2"hazet, modul werkzeuge, werkzeugmodul hazet, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.