Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Körner 746-1 ∙ 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
746-1;746-2
746-1;746-2
746-2;746-1;750/6-1
750/6;746-2;746-1
750/6;746-2;746-1
Artikel-Nr.:
     C1156-746-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     746-1
EAN/GTIN:
     4000896029846
Suchbegriffe:
Körner
körner
  • Achtkantiger Schaft
  • DIN 7250
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 120 mm
  • Durchmesser: 4 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
hz-class Hauptklasse:
250046 Körner
Bezeichnung Produktgruppe:
Körner
Produktgruppe:
746
Netto-Gewicht (kg):
0.06 kg
Länge:
120 mm
Material:
Chrom-Vanadium, luftgehärtet
Abmessungen / Länge:
120 mm
Norm:
DIN 7250
Durchmesser:
4 mm
Produktempfehlung:
750/6 | 163-372/25 | 2150 | 730-3 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040720
Weitere Suchbegriffe: Schlagstempel, Meißel,Körner,Nietwerkzeug,Körner,Hartmetallkörner,Automatikkörner
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.