Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Universal-Zange 760N-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
760N-1;760N-2;760N-3;760N-4
760N-1;760N-2;760N-3;760N-4
760N-1;760N-2;760N-3;760N-4
760N-1;760N-2;760N-3;760N-4
759N-2;760-2;760L-2;760N-2;760N-3;760N-4;760N-1
Artikel-Nr.:
     C1156-760N-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     760N-4
EAN/GTIN:
     4000896030538
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
  • Führungsrillen hinterfräst
  • Maul induktiv gehärtet
  • Aufgelegtes Rillengelenk
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN ISO 8976
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 415 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.25 kg
  • Spannbereich: 110 mm
Weitere Informationen:
Gelenk-/Gewerbeart:
Aufgelegtes Rillengelenk
hz-class Hauptklasse:
240180 Universalzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Universal-Zange
Produktgruppe:
760N
Netto-Gewicht (kg):
1.25 kg
Länge:
415 mm
Spannbereich:
110 mm
Spannbereich rund (mm):
120
Spannbereich rund max:
120 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
415 mm
Norm:
DIN ISO 8976
Produktempfehlung:
760-2 | 2183-2 | 1803VDE-33 | 1850-22 | 167-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043826
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpezange, wapu zange, Zange,Standardzangen,Greifzangen,Greifzange,Wasserpumpenzange,Standardzange,Rohrzange,Rohrzangen,Armaturenzange,Armaturenzangen,Gaszangen,Gaszange,Sanitärzange,Sanitärzangen,Siphonzange,Wasserpumpe,Siphonzangen,Syphonzange,Syphonzangen,Automobilzange,Automobilzangen,Zangenschlüssel,Wapunzange,Wapunzangen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.