Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kolbenring-Spannband 794-2 ∙ 90 – 175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
794-2
794-2
Artikel-Nr.:
     C1156-794-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     794-2
EAN/GTIN:
     4000896031641
Suchbegriffe:
Spannband
spannband
  • Mit Spannschlüssel
  • Stufenlose Einstellung
  • Hochfester Federbandstahl
  • Sicherheits Feder verhindert ungewolltes Aufspringen
  • Made In Germany
  • Durchmesser (min-max): 90 – 175 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.33 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Zylinderkopf | MOTOR > Ventile/Kolben
hz-class Hauptklasse:
600080 Motor - Ventile ∙ Kolben
Bezeichnung Produktgruppe:
Kolbenring-Spannwerkzeug
Produktgruppe:
794
Netto-Gewicht (kg):
0.33 kg
Durchmesser min:
90 mm
Durchmesser max:
175 mm
Durchmesser (min-max):
90 – 175
Produktempfehlung:
6690 | 795-2 | 792-1 | 2147 | 2200SC-2
Ersatzteil:
794-10
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043807
Weitere Suchbegriffe: Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.