Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlauchschellen-Zange 798-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
798-16
798-16
798-16
798-16
798-16
Artikel-Nr.:
     C1156-798-16
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     798-16
EAN/GTIN:
     4000896149032
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange

Anwendung:
Spezialschelle mit parallel liegendem Schellenende z.B. am Ladeluftkühlerstutzen beim VW Passat oder T5

  • Verstärkter Bowdenzug und Schiebeführung
  • Bowdenzug auch unter beengten Platzverhältnissen einsetzbar
  • Vielfacharretierung und Einhandbedienung
  • Lösen der Feststellvorrichtung über Druckhebel im Griffbereich
  • Griffe tauchbeschichtet
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 875 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.7 kg
  • Spannbereich min-max: 3 – 50 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen
Handgriff:
Griffe tauchbeschichtet
hz-class Hauptklasse:
240260 Zange für Sicherungsringe und Schlauchschellen
hz-class Unterklassen:
240320 Spezialzange | 600120 Motor - Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlauchschellen-Zange
Produktgruppe:
798
Netto-Gewicht (kg):
0.7 kg
Länge:
875 mm
Spannbereich rund min:
3 mm
Spannbereich rund max:
50 mm
Abmessungen / Länge:
875 mm
Zubehör:
798-0162 | 798-0163
Produktempfehlung:
426-8 | 866-10 | 1847-6 | 1846A-5 | 790-3 | 167-3
Ersatzteil:
798-0161 | 798-0162 | 798-0163
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043807
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellenzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange hazet, seegeringzange, Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.