Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatzklingen Satz 822-01/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
822-01/5
822-01/5
Artikel-Nr.:
     C1156-822-01/5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     822-01/5
EAN/GTIN:
     4000896033720
Suchbegriffe:
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
Schaberklinge
  • Ersatzklingen Satz für 822
    5 Stück p. Satz
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950180 Schleif-, Trenn und Zerspanungstechnik
hz-class Unterklassen:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung | 270090 Schaber | 950300 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
Bezeichnung Produktgruppe:
Ersatzklingen Satz
Produktgruppe:
822-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Verwendung:
822
Produktempfehlung:
805C-25 | 821-1 | 823 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21049245
Weitere Suchbegriffe: Schabermesser, Schaberplatte, ersatz hartmetall schaberplatte, Schaberklingen,Universalschaber,Ersatzklingen für Schaber,Hartmetall-Klingen,Klingen für Schaber
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.