Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Halter 849AG-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
849AG-10
849AG-10
849AG-M10;849AG-M12;849AG-M3;849AG-M4;849AG-M5;849AG-M6;849AG-M8;849IG-M10;849IG-M12;849IG-M3;849IG-M4;849IG-M5;849IG-M6;849IG-M8;849AG-10;849AG-6.3;849IG-6.3;849IG-8;849
849AG-M10;849AG-M12;849AG-M3;849AG-M4;849AG-M5;849AG-M6;849AG-M8;849IG-M10;849IG-M12;849IG-M3;849IG-M4;849IG-M5;849IG-M6;849IG-M8;849AG-10;849AG-6.3;849IG-6.3;849IG-8;849
849AG-M10;849AG-M12;849AG-M3;849AG-M4;849AG-M5;849AG-M6;849AG-M8;849IG-M10;849IG-M12;849IG-M3;849IG-M4;849IG-M5;849IG-M6;849IG-M8;849AG-10;849AG-6.3;849IG-6.3;849IG-8;849
Artikel-Nr.:
     C1156-849AG-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     849AG-10
EAN/GTIN:
     4000896035991
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter hazet
schneideisen halter
  • Halter
  • Innenvierkant Antrieb 10 = 38″, für Schneideisen 849 AG-M 8 bis M 12
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
hz-class Hauptklasse:
280040 Gewindeschneider
hz-class Unterklassen:
280020 Schraubenausdreher ∙ Mutternsprenger ∙ Gewindereparatur
Bezeichnung Produktgruppe:
Schneideisen
Produktgruppe:
849AG
Netto-Gewicht (kg):
0.14 kg
Produktempfehlung:
2126 | 4760-M8X1/9 | 847-0410A | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
141 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040209
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Gewindeschneidkluppe,Gewindeplatte,Ratschenhebel,Windeisen,Werkzeughalter,Schneidkluppe,Kluppe,Gewindeschneidkluppe,Windeisen verstellbar,Kugelwindeisen,Gewindehalter,Schneideisenhalter, Set,Gewindewerkzeug,Sortiment,Gewindeschneidwerkzeugsortiment,Gewindewerkzeugset,Gewindewerkzeugsortiment
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.