Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Spannfutter 849IG-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
849IG-8
849IG-8
849AG-M10;849AG-M12;849AG-M3;849AG-M4;849AG-M5;849AG-M6;849AG-M8;849IG-M10;849IG-M12;849IG-M3;849IG-M4;849IG-M5;849IG-M6;849IG-M8;849AG-10;849AG-6.3;849IG-6.3;849IG-8;849
849AG-M10;849AG-M12;849AG-M3;849AG-M4;849AG-M5;849AG-M6;849AG-M8;849IG-M10;849IG-M12;849IG-M3;849IG-M4;849IG-M5;849IG-M6;849IG-M8;849AG-10;849AG-6.3;849IG-6.3;849IG-8;849
849AG-M10;849AG-M12;849AG-M3;849AG-M4;849AG-M5;849AG-M6;849AG-M8;849IG-M10;849IG-M12;849IG-M3;849IG-M4;849IG-M5;849IG-M6;849IG-M8;849AG-10;849AG-6.3;849IG-6.3;849IG-8;849
Artikel-Nr.:
     C1156-849IG-8
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     849IG-8
EAN/GTIN:
     4000896036097
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8
regel gewindebohrer
  • Spannfutter
  • Außensechskant 8 = 516″, für Gewinde-Bohrer
    849 IG-M 8 bis M 12
    (in Verbindung mit Adapter 2250-3)
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
hz-class Hauptklasse:
280040 Gewindeschneider
hz-class Unterklassen:
280020 Schraubenausdreher ∙ Mutternsprenger ∙ Gewindereparatur
Bezeichnung Produktgruppe:
Gewindebohrer
Produktgruppe:
849IG
Netto-Gewicht (kg):
0.09 kg
Produktempfehlung:
2126 | 4760-M8X1/9 | 847-0410A | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
90 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040209
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Gewindeschneidkluppe,Gewindeplatte,Ratschenhebel,Windeisen,Werkzeughalter,Schneidkluppe,Kluppe,Gewindeschneidkluppe,Windeisen verstellbar,Kugelwindeisen,Gewindehalter,Schneideisenhalter, Spannfutter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.