Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Klemmleiste 850HL ∙ Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
850HL
850HL
Artikel-Nr.:
     C1156-850HL
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     850HL
EAN/GTIN:
     4000896037575
Suchbegriffe:
Klemmhalter für Lochplattenwände,Lo...
  • Leer, mit 16 Halteklammern
  • Einfache Montage: 2 Bohrungen z.B. zur Wandbefestigung
  • Auf Antriebsgröße angepasste Halteklammern
  • Bestückung mit Steckschlüsseleinsätzen 850
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 430 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
210950 Zubehör Steckschlüssel handbetätigt
hz-class Unterklassen:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung | 100030 Werkzeug-Ordnungs-System
Bezeichnung Produktgruppe:
Klemmleiste
Produktgruppe:
850HL
Netto-Gewicht (kg):
0.08 kg
Antrieb:
Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge:
430 mm
Abmessungen / Länge:
430 mm
Produktempfehlung:
2025X | 900HL | 167-3 | 850S-13 | 960MGT
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21101809
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.