Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüssel Satz 856-1 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
856-1
856-1
1557/29;2200SC-3;2200SC-31;2200SC-32;2300SH-1;163-139/90;163-369/104;163-258/92;163-53/75;163-224/57;1520/29;1520/64;810R-3;810R-4;2200/36;2200SC-1;2200SC-2;2240N/36;2240N/51;863MBIT/33;163-105/90-BMW;1557/32;1557/58;882;882-1;953HP;953SPC;853-1;853-2;856-1;856-1HP;2204N-4;2204N-2.5;2204N-5;2204N-3;2204N-2;2204N-6;2204N-8;2204N-7;2204N-6/3;2204N-8/3;2204N-2.5/3;2204N-2/3;2204N-7/3;2204N-5/3;2204N-3/3;2204N-4/3;2204NELG-3;2204NELG-6;2204NELG-5;2204NSLG-6;2204NELG-4;2204NSLG-4;2204NSLG-3;2204NSLG-5;2204NSLG-5/3;2204NSLG-3/3;2204NSLG-6/3;2204NSLG-4/3;2204NSLG-8/3;2215N-PH2;2215N-PH3;2215N-PH1;2215N-PH1/3;2215N-PH2/3;2215NELG-PH1;2215NELG-PH2;2215NSLG-PH1;2215N-PH3/3;2215NSLG-PH2;2215NSLG-PH1/3;2215NSLG-PH3/3;2215NSLG-PH2/3;2216N-PZ3;2216NELG-PZ2;2216N-PZ2/3;2216N-PZ1;2216N-PZ3/3;2216N-PZ2;2216N-PZ1/3;2216NELG-PZ1;2216NSLG-PZ2;2216NSLG-PZ1/3;2216NSLG-PZ2/3;2216NSLG-PZ1;2216NSLG-PZ3/3;2208N-6;2208N-11;2208N-9;2208N-10;2208N-8;2208N-4;2208N-2;2208N-9/3;2208N-2/3;2208N-8/3;2208N-11/3;2208N-10/3;2208N-6/3;2208N-4/3;2208NELG-8;2208NSLG-8;2223N-T30;2223N-T9;2223N-T40;2223N-T20;2223N-T15;2223N-T27;2223N-T6;2223N-T25;2223N-T7;2223N-T10;2223N-T8;2223N-T30/3;2223N-T25/3;2223N-T6/3;2223N-T27/3;2223N-T10/3;2223N-T8/3;2223N-T9/3;2223N-T20/3;2223N-T40/3;2223N-T7/3;2223N-T15/3;2223NELG-T20;2223NELG-T30;2223NELG-T25;2223NSLG-T20;2223NSLG-T20/3;2223NSLG-T15/3;2223NSLG-T25/3;2223NSLG-T30/3;2223NSLG-T25;2223NSLG-T30;2223NSLG-T10/3;2223NSLG-T40/3;2223NSLG-T27/3;2223N-T15H;2223N-T30H;2223N-T25H;2223N-T7H;2223N-T40H;2223N-T9H;2223N-T8H;2223N-T20H;2223N-T10H;2223N-T27H;2223N-T10H/3;2223N-T25H/3;2223N-T15H/3;2223N-T40H/3;2223N-T30H/3;2223N-T8H/3;2223N-T9H/3;2223N-T27H/3;2223N-T7H/3;2223N-T20H/3
856-1
856-1
856-1
Artikel-Nr.:
     C1156-856-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     856-1
EAN/GTIN:
     4000896164813
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
  • Ergonomisches Design
  • Komfortables Handling durch jederzeit griffbereite Betätigungswerkzeuge
  • Kunststoff-Kasten (52 x 98 x 180 mm)
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen Sechskant Profil, Tamper Resistant TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 180 mm x 98 mm x 52 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.79 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 38
Weitere Informationen:
CrossReference:
D 20 MOT
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
SMART
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Knarrenkasten | Ratschenkoffer | Ratschenkasten | Ratschkasten | Ratschekasten | Nusskasten | Steckschlüsselkasten | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Torx | Sechsrund | Torks | Steckschlüsselgarnitur | Hex | Imbus | Imbusinnen | Imbuss Nuss | Imbusschlüssel | Imbusschraube | Imbussnuss | Inbus | Inbusinnen | Inbusnuss | Inbuss Nuss | Inbusschlüssel | Inbusschraube | Inbussnuss | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube
Schluesselworte:
Nusskasten | Knarrenkasten | Steckschlüssel Satz | Ratschenkasten | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug-Kasten / -Koffer / -Schrank | Werkzeug Satz / Sortiment | TORX Schraubwerkzeug | Ratschenkoffer | Ratschkasten | Ratschekasten | Steckschlüsselkasten | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Torx | Sechsrund | Torks | Steckschlüsselgarnitur | Hex | Imbus | Imbusinnen | Imbuss Nuss | Imbusschlüssel | Imbusschraube | Imbussnuss | Inbus | Inbusinnen | Inbusnuss | Inbuss Nuss | Inbusschlüssel | Inbusschraube | Inbussnuss | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | D 20 MOT | 856-1 | SMART
hz-class Hauptklasse:
210120 Satz ∙ Sortiment (Steckschlüssel)
Anzahl Werkzeuge:
38
Bezeichnung Produktgruppe:
Steckschlüssel Satz
Produktgruppe:
850-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.79 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
SMART
Abtrieb:
Außen Sechskant-Tractionsprofil | Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Pozidriv Profil PZ | Innen Sechskant Profil | Tamper Resistant TORX® Profil
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl | 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
Länge:
180 mm
Abmessungen / Länge:
180 mm x 98 mm x 52 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten (52 x 98 x 180 mm)
Lieferumfang:
850-5.5 | 850-6 | 850-7 | 850-8 | 850-9 | 850-10 | 850-11 | 850-12 | 850-13 | 850-14 | 863P | 811-UK | 867-2 | 867-4 | 869 | 2204N-3 | 2204N-4 | 2204N-5 | 2204N-6 | 2204N-7 | 2208N-6 | 2208N-10 | 2208N-11 | 2215N-PH1 | 2215N-PH2 | 2215N-PH3 | 2216N-PZ1 | 2216N-PZ2 | 2216N-PZ3 | 2223N-T10H | 2223N-T15H | 2223N-T20H | 2223N-T25H | 2223N-T27H | 2223N-T30H | 2223N-T40H | 2250-1 | 2304N
Produktempfehlung:
2200/36 | 880N-1 | 5108-3CT | 811BML | 2250-1
Ersatzteil:
856KL
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045026
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-TR-Satz, Vierkant-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet knarrenkasten 1/4 zoll, bit-satz hazet, bit satz, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (€ 148,69* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.