Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kronenfeder 880AKF-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
880AKF-01;880KF-01
880AKF-01;880KF-01
Artikel-Nr.:
     C1156-880AKF-01
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     880AKF-01
EAN/GTIN:
     4000896050130
Suchbegriffe:
Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschl...
Schraubwerkzeug,Schlüssel,Steckschl...
  • Kronenfeder für Zündkerzenschlüssel HAZET 880 A KF ∙ 900 A KF ∙ 4766 ∙ 4766-1 ∙ 4767 A KF
  • Amerikanische Maße
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Amerikanische Maße:
Amerikanische Maße
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
950060 Steckschlüssel handbetätigt
hz-class Unterklassen:
600040 Motor - Zündkerze | 210020 Steckschlüssel-Einsatz (Sechskant) handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Kronenfeder
Produktgruppe:
880AKF-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Verwendung:
880AKF | 900AKF | 4766 | 4766-1 | 4767AKF
Produktempfehlung:
4766-3 | 880MGT | 2147 | 2131 | 1849
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040241
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.