Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET O-Ring 880S-G1317 ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) ∙ ∅ 16 x 3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
880S-G1317;880S-G612;1100S-G2260;900S-G1014;900S-G1527;1000S-G1736;850S-G414
880S-G1317;880S-G612;1100S-G2260;900S-G1014;900S-G1527;1000S-G1736;850S-G414
Artikel-Nr.:
     C1156-880S-G1317
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     880S-G1317
EAN/GTIN:
     4000896041374
Suchbegriffe:
O-Ring-Sortiment
o ring sortiment
  • O-Ring für Steckschlüsseleinsätze Innenvierkant 10 = 38
    13 – 19 mm,
    Verlängerungen, Gelenkstück, Adapter
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
  • Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
hz-class Hauptklasse:
220210 Verbindungsteil Adapter maschinenbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
O-Ring ∙ Verbindungsstift ∙ Sicherungsfeder ∙ 880 S ∙ Innenvierkant 10 = 3/8 Zoll
Produktgruppe:
880S-Z
Netto-Gewicht (kg):
0 kg
Antrieb:
Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Verwendung:
880S-13 | 880S-14 | 880S-15 | 880S-16 | 880S-17 | 880S-18 | 880S-19 | 8807S | 8807S-1 | 8808S-1 | 8806S | 8805S-3 | 8805S-6
Produktempfehlung:
1005S-13 | 990S/11 | 9012M | 9212-3 | 900S | 900SK/4
Ausprägung des Artikels:
∅ 16 x 3,5
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeuge,Steckschlüssel-Einsätze,Kraft-Steckschlüssel-Einsätze,Zubehör für Steckschlüsselsätze,Stecknüsse,Steckschlüssel-Einsätze 1/2 Zoll,Kraftschrauber-Einsätze,Kraft-Stecknuss-Sätze,Kraft-Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.