Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET O-Ring 900S-G1014 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ ∅ 19 x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
880S-G1317;880S-G612;1100S-G2260;900S-G1014;900S-G1527;1000S-G1736;850S-G414
880S-G1317;880S-G612;1100S-G2260;900S-G1014;900S-G1527;1000S-G1736;850S-G414
Artikel-Nr.:
     C1156-900S-G1014
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900S-G1014
EAN/GTIN:
     4000896044689
Suchbegriffe:
O-Ring Schlagschrauber
O-Ring für Elektro-Schlagschrauber
Schlagschrauber-O-Ring
O-Ring-Sortiment
  • O-Ring für Steckschlüsseleinsätze Innenvierkant 12,5 = 12
    8 – 14 mm, 13 mm lange Form, E 10 – E 16, T 30 – T 60
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
  • Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
hz-class Hauptklasse:
220120 Steckschlüssel-Satz maschinenbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
O-Ring ∙ Verbindungsstift ∙ Sicherungsfeder ∙ 900 S ∙ Innenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll
Produktgruppe:
900S-Z
Netto-Gewicht (kg):
0 kg
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Verwendung:
900S-13 | 900S-14 | 900SK/4 | 900SLG-13 | 995S-T30 | 995S-T40 | 995S-T45 | 995S-T50 | 995S-T55 | 995S-T60 | 900SZ-12 | 900SZ-13 | 900SZ-14
Produktempfehlung:
1005S-13 | 990S/11 | 9012M | 9212-3 | 900S | 900SK/4
Ausprägung des Artikels:
∅ 19 x 4
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Weitere Suchbegriffe: o ring sortiment, Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeuge,Steckschlüssel-Einsätze,Kraft-Steckschlüssel-Einsätze,Zubehör für Steckschlüsselsätze,Stecknüsse,Steckschlüssel-Einsätze 1/2 Zoll,Kraftschrauber-Einsätze,Kraft-Stecknuss-Sätze,Kraft-Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.