Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET O-Ring 900S-G1527 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ ∅ 24 x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
880S-G1317;880S-G612;1100S-G2260;900S-G1014;900S-G1527;1000S-G1736;850S-G414
880S-G1317;880S-G612;1100S-G2260;900S-G1014;900S-G1527;1000S-G1736;850S-G414
Artikel-Nr.:
     C1156-900S-G1527
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900S-G1527
EAN/GTIN:
     4000896044696
Suchbegriffe:
O-Ring Schlagschrauber
O-Ring für Elektro-Schlagschrauber
Schlagschrauber-O-Ring
O-Ring-Sortiment
  • O-Ring für Steckschlüsseleinsätze Innenvierkant 12,5 = 12
    15 – 36 mm, 16 – 27 mm lange Form,
    E 18 – E 24,
    Verlängerungen, Gelenkstücke, Adapter
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
  • Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
hz-class Hauptklasse:
220120 Steckschlüssel-Satz maschinenbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
O-Ring ∙ Verbindungsstift ∙ Sicherungsfeder ∙ 900 S ∙ Innenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll
Produktgruppe:
900S-Z
Netto-Gewicht (kg):
0 kg
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Verwendung:
900S-15 | 900S-16 | 900S-17 | 900S-18 | 900S-19 | 900S-21 | 900S-22 | 900S-24 | 900S-25 | 900S-27 | 900S-30 | 900S-32 | 900SK/4 | 902SLG-17 | 900SLG-15 | 900SLG-16 | 900SLG-17 | 900SLG-18 | 900SLG-19 | 900SLG-21 | 900SLG-22 | 900SLG-24 | 900SLG-27 | 901SLG-15 | 901SLG-17 | 901SLG-19 | 904SLG-17 | 904SLG-19 | 905SLG-17 | 900SZ-15 | 900SZ-16 | 900SZ-17 | 900SZ-18 | 900SZ-19 | 900SZ-21 | 900SZ-22 | 900SZ-24 | 900SZ-27 | 900SZ-30 | 900SZ-32 | 900SZ-34 | 900SZ-36
Produktempfehlung:
1005S-13 | 990S/11 | 9012M | 9212-3 | 900S | 900SK/4
Ausprägung des Artikels:
∅ 24 x 4
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Weitere Suchbegriffe: o ring sortiment, Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeuge,Steckschlüssel-Einsätze,Kraft-Steckschlüssel-Einsätze,Zubehör für Steckschlüsselsätze,Stecknüsse,Steckschlüssel-Einsätze 1/2 Zoll,Kraftschrauber-Einsätze,Kraft-Stecknuss-Sätze,Kraft-Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.