Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gehäusedichtung ∙ Satz à 10 Stück 9012-1SPC-015/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9012-1SPC-015/10
9012-1SPC-015/10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-883697
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9012-1SPC-015/10
EAN/GTIN:
     4000896182640
Suchbegriffe:
Druckluftwerkzeug,Druckluftschraube...
  • Gehäusedichtung ∙ Satz à 10 Stück
    Für 9012-1 SPC
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Netto-Gewicht (g):
20 g
hz-class Hauptklasse:
950260 Pneumatische- ∙ Druckluft-Werkzeuge
hz-class Unterklassen:
800060 SPC- ∙ Standardartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlagschrauber Ersatzteil
Produktgruppe:
9012-1SPC-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Verwendung:
9012-1SPC
Produktempfehlung:
9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4 | 900SZ/4 | 197-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069290
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 9,38*
8 Tage
9
1
pro Sack
€ 5,49*
ab € 6,68*
€ 9,60*
6 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,73*
€ 9,67*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 9,95*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,42*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.