Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-883703 Herst.-Nr.: 9012-1SPC-019/5 EAN/GTIN: 4000896182701 |
| |
|
| | |
| - Hebel ∙ Satz à 5 Stück
Für 9012-1 SPC - Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
HaftungsausschlussFalsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter. Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht (g): | 20 g | hz-class Hauptklasse: | 950260 Pneumatische- ∙ Druckluft-Werkzeuge | hz-class Unterklassen: | 800060 SPC- ∙ Standardartikel | Bezeichnung Produktgruppe: | Schlagschrauber Ersatzteil | Produktgruppe: | 9012-1SPC-E-Teil | Netto-Gewicht (kg): | 0.02 kg | Verwendung: | 9012-1SPC | Produktempfehlung: | 9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4 | 900SZ/4 | 197-3 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21069290 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeug,Druckluftschrauber,Schlagschrauber (Druckluft),Druckluftschlagschrauber |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,98* | € 5,26* | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Sack | € 5,49* | ab € 3,79* | € 5,37* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,83* | € 5,42* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,94* | € 5,59* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,20* | € 6,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 105,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|