Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Vierkant 9012EL-02/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9012EL-02/3
9012EL-02/3
Artikel-Nr.:
     C1156-9012EL-02/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9012EL-02/3
EAN/GTIN:
     4000896178353
Suchbegriffe:
Druckluftwerkzeug,Druckluftschraube...
  • Vierkant
    Für 9012 EL
  • Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Netto-Gewicht (g):
216 g
hz-class Hauptklasse:
950260 Pneumatische- ∙ Druckluft-Werkzeuge
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlagschrauber Ersatzteil
Produktgruppe:
9012EL-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.22 kg
Verwendung:
9012EL
Produktempfehlung:
9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4 | 900SZ/4 | 197-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069290
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.