Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlag-Ratschenschrauber 9022SR-1 ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Hochleistungs-Stift-Schlagwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9022SR-1;9021SR-1
9022SR-1;9021SR-1
9022SR-1;9021SR-1
9022SR-1;9021SR-1
9021SR-1;9022SR-1
9022SR-1;9021SR-1
9012SPC;9022SR-1;9010TB;9010T;9011T
9022SR-1
9012M;9012SPC;9011M;9033N-9;9033N-7;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9032N-5;9033P-8;9040-4;9034P-1;9033-2;9032M;9032M-36;9045P-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9000-080;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9037N-2;9030N-5;9035/6;9022SR-1;9037SPC;9035-5;9042N-1;9022P-1;9041-2;9041-2CERT;9041-1;9041-3;9022-360;9040P-1;9040P-2;9040P-4;9040P-5;9048P-1;9042P-4;9010TB;9010T;9011T;9030N-1;9040P-3;9043N-10;9030P-1;9041G-1;9035H/6;9012A-1;9012M-1;9021SR-1;9022P-XLG;9032M-5;9032M-1;9033M-9;9033M-7;9033M-11;9023M-1;9048P-2/3;4970P-1/4;9012ATT
9013SPC;9012SPC;9022SR-1;9010TB;9010T;9011T
9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9012M;9012SPC;9014MG-1;9013MG;9014MG-2;9012-1SPC;9013SPC;9012MT;9012P-1;9012EL-SPC;9013M;9011M;9022SR-1;9040-4;9033N-9;9037N-2;9033N-7;9030N-5;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9035/6;9032N-5;9033P-8;9035-5;9022-360;9030N-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9030P-1;9035H/6;9012A-1;9014P-1;9012M-1;9021SR-1;9014PS-1;9012EL-SPC/4;9012TT;9013TT;9012MTT;9022P-XLG;9014TT;9014LGTT;9012ATT;9013LGTT
Artikel-Nr.:
     C1156-9022SR-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9022SR-1
EAN/GTIN:
     4000896170593
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
  • Maximale Arbeitssicherheit durch reaktionsfreies Schlagwerk
  • Gelenkschonend
  • Hohes Drehmoment – ca. 30 % über Standardgeräten
  • Drehzahl – ca. 3 x so hoch wie bei Standardgeräten
  • Geeignet für Handnachzug mit Drehmomenten → 270 Nm (Wettbewerb nur ca. 250 Nm)
  • Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 4.53 m/s2
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 280 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.28 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 102 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 400
  • Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
113 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
1.9 l/sec
Netto-Gewicht (g):
1280 g
Rechts-/Linkslauf:
einstufig (rechts/links)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
91 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
98 db(A) Lp W
Schlagwerk (Art):
Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Vibrationsbeschleunigung:
4.53 m/s2
hz-class Hauptklasse:
400020 Ratschenschrauber
hz-class Unterklassen:
220160 Betätigungswerkzeuge maschinenbetätigt | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Ratschenschrauber
Produktgruppe:
9022
Netto-Gewicht (kg):
1.28 kg
Länge:
280 mm
Abmessungen / Länge:
280 mm
Service-Paket:
SP3
Produktempfehlung:
9070-4 | 9400-100 | 9012M | 900SZ/4 | 9041-1
Ersatzteil:
9022SR-01 | 9022SR-010 | 9022SR-011 | 9022SR-012/2 | 9022SR-013/6 | 9022SR-014/3 | 9022SR-02 | 9022SR-03 | 9022SR-04 | 9022SR-05/10 | 9022SR-06/5 | 9022SR-07/5 | 9022SR-08/3 | 9022SR-09/4 | SP2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment maximal:
102 Nm
Anzugs-Drehmoment max. lbf.ft:
75.23 lbf.ft
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
Umdrehungen/Minute (maximal):
400 upm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21061202
Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre hazet, druckluft ratschenschrauber, umschaltknarre 1/2, Druckluftwerkzeug,Druckluftschrauber,Ratschenschrauber (Druckluft),Druckluftratsche,Druckluftratschen,Druckluftratschenschrauber,Knarre (Druckluft),Druckluftknarre,Ratsche (Druckluft),Schlagwerkratsche (Druckluft),Druckluftschlagwerkratsche
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,79*
€ 228,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,27*
€ 227,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.