Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Hartmetall Frässtifte ∙ 3 mm 9032-03KU6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9032-03KU6
9032-03KU6
Artikel-Nr.:
     C1156-9032-03KU6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9032-03KU6
EAN/GTIN:
     4000896226764
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Anwendung:
Universeller Einsatz in der Metallbearbeitung auf fast allen Werkstoffen.
Entgraten, Verrunden, Anfasen, Egalisieren oder dem Bearbeiten von Konturen

  • Hohe Standzeit und gute Zerspanungsleistung beim Einsatz auf verschiedensten Werkstoffen
  • Frässtift, Kugelform, ⌀ 6 mm
  • Für handgeführte oder stationäre Antriebsmaschinen geeignet
  • Nach DIN 8032

HAZET Anwendungstipp:

  • Verwenden Sie möglichst hohe Drehzahlen
  • Kontaktfläche zwischen Frässtift und Werkstück sollte 30 % des kompletten Frässtiftumfangs nie überschreiten
  • Frässtifte mit 3 mm Schaft
  • Arbeitslänge: ca. 13 mm (Zylinder- und Kegelform)
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
400120 Druckluft-Bohr- ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel
hz-class Unterklassen:
270080 Zubehör Schleif-, Trenn- und Zerspanungstechnik
Bezeichnung Produktgruppe:
Hartmetall Frässtifte ∙ Spannfutter ∙ 9032
Produktgruppe:
9032-Z
Verwendung:
9032M
Produktempfehlung:
9012M | 197-3 | 730-8 | 1967-70 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060190
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kegelsenkform, Kegelsenkfrässtift, Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, fräsmesser, Druckluftwerkzeug,Druckluftschleifer,Druckluftschleifmaschine,Druckluftschleifmaschinen,Winkelschleifer (Druckluft),Flex (Druckluft),Druckluftwinkelschleifer,Druckluftflex,Trennschleifer (Druckluft),Schruppschleifer (Druckluft),Drucklufttrennschleifer,Druckluftschruppschleifer,Druckluftwinkelschleifmaschine,Druckluftwinkelschleifmaschinen,Winkelpolierer (Druckluft),Polierer (Druckluft),Druckluftpolierer,Druckluftwinkelpolierer,Druckluftmaschine,Druckluft-Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.