Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Stabschleifer ∙ gerade 9032N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9032N-1
9032N-1
9032N-1
9032N-1
9032N-1
9032N-1
9012M;9012SPC;9011M;9033N-9;9033N-7;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9032N-5;9033P-8;9040-4;9034P-1;9033-2;9032M;9032M-36;9045P-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9000-080;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9037N-2;9030N-5;9035/6;9022SR-1;9037SPC;9035-5;9042N-1;9022P-1;9041-2;9041-2CERT;9041-1;9041-3;9022-360;9040P-1;9040P-2;9040P-4;9040P-5;9048P-1;9042P-4;9010TB;9010T;9011T;9030N-1;9040P-3;9043N-10;9030P-1;9041G-1;9035H/6;9012A-1;9012M-1;9021SR-1;9022P-XLG;9032M-5;9032M-1;9033M-9;9033M-7;9033M-11;9023M-1;9048P-2/3;4970P-1/4;9012ATT
9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9012M;9012SPC;9014MG-1;9013MG;9014MG-2;9012-1SPC;9013SPC;9012MT;9012P-1;9012EL-SPC;9013M;9011M;9022SR-1;9040-4;9033N-9;9037N-2;9033N-7;9030N-5;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9035/6;9032N-5;9033P-8;9035-5;9022-360;9030N-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9030P-1;9035H/6;9012A-1;9014P-1;9012M-1;9021SR-1;9014PS-1;9012EL-SPC/4;9012TT;9013TT;9012MTT;9022P-XLG;9014TT;9014LGTT;9012ATT;9013LGTT
Artikel-Nr.:
     C1156-9032N-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9032N-1
EAN/GTIN:
     4000896189359
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
elektro geradschleifer
  • Leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
  • Gerade Ausführung
  • Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad auf der Geräteoberseite
  • 360° verstellbarer Luftausgang
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 85 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 0.40 m/s2
  • Spannfutter: 6 mm
  • Leistung Watt: 224 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 157 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 79 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 2000 – 25000
  • Luftbedarf [l/min]: 74 l/min (1.2 l/sec)
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Leerlaufdrehzahl:
2000 upm
Leistung PS:
0.305 PS
Leistung Watt:
224 Watt
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
74 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
1.2 l/sec
Netto-Gewicht (g):
400 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
79 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
85 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Spannfutter:
6 mm
Vibrationsbeschleunigung:
0.40 m/s2
hz-class Hauptklasse:
400120 Druckluft-Bohr- ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel
Bezeichnung Produktgruppe:
Stabschleifer
Produktgruppe:
9032
Netto-Gewicht (kg):
0.4 kg
Länge:
157 mm
Abmessungen / Länge:
157 mm
Zubehör:
9032-03S | 9032-06/3
Service-Paket:
SP2
Produktempfehlung:
9000-040 | 9400-100 | 9070-4 | 4960-200/3 | 1960-5
Ersatzteil:
9032-03S | 9032N-02/4 | 9032N-03/2 | 9032N-04/2 | 9032N-05/6 | SP1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
Umdrehungen/Minute (maximal):
25000 upm
Umdrehungen/Minute (minimal):
2000 upm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060106
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeug,Druckluftschleifer,Schleifmaschine (Druckluft),Schleifmaschinen (Druckluft),Druckluftschleifmaschine,Druckluftschleifmaschinen,Stabschleifer (Druckluft),Geradschleifer (Druckluft),Einhandstabschleifer (Druckluft),Stiftschleifer (Druckluft),Präzisionsstabschleifer,Karkassenschleifer
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.