Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatzmeißel zu 9035 H/6 9035H-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9035H-01
9035H-01
9035V-010;9035V/5;9035V-05;9035V-09;9035V/4;9035VH;9035VH-01;9035V-06;9035V-08;9035V-04;9035V-02;9035V-03;9035V-01;9035H-02;9035H-04;9035H/6;9035H/5;9035H-03;9035H-01;9035H-05
Artikel-Nr.:
     C1156-9035H-01
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9035H-01
EAN/GTIN:
     4000896214136
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
Handmeißel-Satz
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
  • Flachmeißel
  • Abmessungen / Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
400150 Druckluft-Säge ∙ -Schere (Zerspanen)
hz-class Unterklassen:
400120 Druckluft-Bohr- ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel | 250040 Flachmeißel | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Nadelentroster / Meißelhammer
Produktgruppe:
9035-Z
Länge:
175 mm
Abmessungen / Länge:
175 mm
Verwendung:
9035VH | 9035H/6
Produktempfehlung:
9041-1 | 9035-5 | 9040-7 | 9400-100 | 9040-4 | 197-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060403
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, handmeißel-satz hazet, handmeißel satz, Flachmeißel,Spitzmeißel,Fliesenmeißel,Spatmeißel,Fugenmeißel,Asphaltmeißel,Breitspatmeißel,Flügel-/Kanalmeißel,Hohlmeißel,Meißelset für Bohrhammer,Mörtelmeißel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.