Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kunststoff-Hülse 903SLG-017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
903SLG-017
903SLG-017
Artikel-Nr.:
     C1156-903SLG-017
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     903SLG-017
EAN/GTIN:
     4000896045808
Suchbegriffe:
4kant Einsatz für Knarre
Schraubwerkzeuge,Steckschlüssel-Ein...
  • Kunststoff-Hülse blau ∙ für 903 S Lg-17
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Maschinenbetätigung

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
hz-class Hauptklasse:
950080 Steckschlüssel maschinenbetätigt
hz-class Unterklassen:
220020 Steckschlüssel-Einsatz (Sechskant) maschinenbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Kunststoff-Hülse
Produktgruppe:
900SLG-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Verwendung:
903SLG-17 | 903SLG6-17
Produktempfehlung:
900SLG-19 | 6123-1CT | 9012M | 650-12 | 665-1 | 666-5 | 650RF/2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040220
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.