Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ausblasstift 9040-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9040-3
9040-3
9040-3
9040-3
9041D-1;9040-3;9040S-10;9040-7;9040-013;9040-012
Artikel-Nr.:
     C1156-9040-3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040-3
EAN/GTIN:
     4000896109500
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
  • Praktische und kompakte Ausführung mit Anhänge-Clip z.B. an Brusttasche
  • Luftfluss durch Verdrehen einstellbar
  • Düse: 3 mm ⌀
  • Leicht bedienbar, direkt an Luftkupplung 7,2 mm anschließbar
  • Eingangsdruck: 12 bar
  • Durchfluss max: 360 l/min bei 6 bar
  • Perbunan-Dichtung (NBR)
  • Duraluminium-Gehäuse
  • Kupplungsstecker: integriert, Nennweite 7,2
  • Abmessungen / Länge: 109 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
Kupplungsstecker:
integriert, Nennweite 7,2
hz-class Hauptklasse:
400140 Ausblaspistole
Bezeichnung Produktgruppe:
Ausblas-Werkzeug
Produktgruppe:
9040
Länge:
109 mm
Abmessungen / Länge:
109 mm
Produktempfehlung:
9040-7 | 9040N-10 | 4850-2 | 9043N-10 | 197-3 | 9000-060
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060804
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Ausblaspistolendüse, Düse Ausblaspistole, Feinstrahldüse Ausblaspistole, Schutzdüse Ausblaspistole, Sicherheitsdüse Ausblaspistole, ausblaspistolendüse hazet, düse ausblaspistole, abblaspistole 12 bar, Druckluftnadelpistole,Druckluftpistole, Druckluftwerkzeug,Druckluftpistole,Reinigungspistole (Druckluft),Ausblaspistole (Druckluft),Blaspistole (Druckluft),Luftpistole (Druckluft)
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.