Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kabelaufroller 9040D-2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9040D-2.5
9040D-2.5
9040D-2.5
Artikel-Nr.:
     C1156-9040D-2.5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040D-2.5
EAN/GTIN:
     4000896214631
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabelaufroller 20m

Anwendung:
Automatischer Leitungsaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – keine herumliegende Leitung, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr

  • Schlauchstopp an jedem Punkt durch „Stop at any point“-Funktion
  • Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
  • Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
  • Inklusive Leitungsschutzschalter
  • 230 V AC
  • Nur für die Innenanwendung geeignet
  • Leitung: H07RN-F 3 x 2,5 mm2
  • Leitungslänge: 20 m
  • Anschlussleitung-Länge: 1,5 m
  • Integrierte Bohrschablone für die Montage auf Kartonverpackung
  • Geschlossenes Spezialkunststoff-Gehäuse
  • Schwenkbarer Haltebügel aus Metall zur individuellen Montage am Arbeitsplatz
  • Bohrlochabstand-Haltebügel: 186 mm
  • Belastbar in aufgewickeltem Zustand mit 1600 Watt
  • Belastbar in abgewickeltem Zustand mit 3200 Watt
  • Erfüllt alle einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG
  • Schutzart (IP): IP20
  • Netto-Gewicht (kg): 9.2 kg
  • Temperaturbereich: -20°C – 45°C
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht (g):
9200 g
Schutzart (IP):
IP20
hz-class Hauptklasse:
410950 Zubehör elektrische- ∙ Akku-Werkzeuge
Bezeichnung Produktgruppe:
Kabel-Aufroller
Produktgruppe:
9040D
Netto-Gewicht (kg):
9.2 kg
Produktempfehlung:
9000-061 | 9040-7 | 9040-4 | 9043N-10 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Type EF 2Pin (Schukostecker)
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069290
Weitere Suchbegriffe: kabelaufroller, hazet kabelaufroller, Luftschlauch (Kunststoff)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,93*
€ 229,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.